品番 : EA530BS-12
品名 : 280mm/0-78mm モーターレンチ(ステンレス製)
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
仕様
| 全長 | 280mm | 最大口幅 | 78mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS420) | 重量 | 860g |
| 表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。 | |||
| 鍛造ステンレス鋼を採用で、高硬度と強力なトルクを実現しています。 | |||
| 落下防止コード取り付け可能 | |||
| 湿気、酸、アルカリなどの厳しい環境に使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0196ページ 0366ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA530BS-11 250mm/0-62mm モーターレンチ(ステンレス製) |
| EA530BS-12 280mm/0-78mm モーターレンチ(ステンレス製) |
| EA530BS-13 375mm/0-82mm モーターレンチ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
