詳細表示

このページのURL:

品番 : EA530BS-6

品名 : 375mm/0-46mm モンキーレンチ(ステンレス製)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

全長(mm) 375 最大口幅 46mm
重量(g) 1410 材質 ステンレス(SUS420)
追加説明
カタログ価格

24,000 (税抜)/ 26,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/10/14 11:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0372ページ 0497ページ
バリエーション一覧
EA530BS-1 100mm/0-13mm モンキーレンチ(ステンレス製)
EA530BS-2 150mm/0-18mm モンキーレンチ(ステンレス製)
EA530BS-3 200mm/0-24mm モンキーレンチ(ステンレス製)
EA530BS-4 250mm/0-30mm モンキーレンチ(ステンレス製)
EA530BS-5 300mm/0-36mm モンキーレンチ(ステンレス製)
EA530BS-6 375mm/0-46mm モンキーレンチ(ステンレス製)
EA530BS-7 450mm/0-55mm モンキーレンチ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA530BS-5です。
  • ※画像は、EA530BS-5です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top