品番 : EA530GA-12A
品名 : 140mm/38mm ワイドモンキーレンチ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | MWRS-36 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 140 | 呼び(mm) | 140 |
| 厚み(mm) | 14.2 | 最大開口(mm) | 36 |
| 重量(g) | 210 | 材質 | 工具鋼 |
| ショートタイプ | |||
| 極限まで軽量化とガタつき抑制を追求 | |||
| 設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機や家具・事務機器などの狭い箇所でのスピード作業に | |||
| ボルト・ナットの仮締め、モンキトルクレンチ使用時のナット回り止めなどにご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,370 円(税抜)/ 3,707 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/21 19:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0489ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA530GA-11A 110mm/26mm ワイドモンキーレンチ |
| EA530GA-12A 140mm/38mm ワイドモンキーレンチ |
