品番 : EA530GA-4
品名 : 185mm/48mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ)
仕様
| メーカー | ロブテックス(ロブスター) | 型番 | UM48SS |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ポケットモンキ | 呼び全長 | 200mm |
| 厚み | 開口部:8mm ウォーム部(ねじ部):16.5mm |
口の開き | 0~48mm |
| 全長 | 185mm | ボルトナット最大寸法 | M30 |
| 重量 | 440g | 材質 | 特殊鋼 |
| グリップカラー | スモーク | ||
| 込み入った狭い空間での作業に最適 | |||
| 手のひらサイズで軽くて薄いのに、口開きはワイド | |||
| 従来の物より軽量になっており作業性に優れます。 | |||
| 口幅目盛付き | |||
| ビニールグリップ付き | |||
| RoHS2対応品 | |||
| ※電気の流れている物には使用しないでください。グリップには絶縁機能はありません。 | |||
| <注意> ・口の奥でボルトやナットの二面に口幅を確実に合せてください。 ・下顎側へ回してください。 ・パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。 ・ハンマー代わりに使用しないでください。 ・ハンマー等で叩いて使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,250 円(税抜)/ 6,875 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/06/19 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0489ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA530GA-1 118mm/24mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ) |
| EA530GA-2 140mm/30mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ) |
| EA530GA-3 160mm/36mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ) |
| EA530GA-4 185mm/48mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ) |

