品番 : EA530HC-8
品名 : 200mm/39mm モンキーレンチ(薄口・広口)
仕様
| メーカー | IREGA(イレガ) | 呼び寸法 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 216mm | 厚み | 14mm |
| 最大口幅 | 39mm | 先端厚 | 4.5mm |
| 重量 | 330g | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 口幅目盛付 | |||
| 先端が4.5mmと薄型の為、狭い箇所での作業性に優れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,910 円(税抜)/ 7,601 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 69 (2026/11/02 08:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0488ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA530HC-6 150mm/34mm モンキーレンチ(薄口・広口) |
| EA530HC-8 200mm/39mm モンキーレンチ(薄口・広口) |
ウェブカタログ画像
拡大
