品番 : EA530HW-200
品名 : 200mm/24mm モンキーレンチ(絶縁グリップ)
仕様
| 全長 | 200mm | 最大口幅 | 24mm |
|---|---|---|---|
| 先端厚 | 9mm | 材質 | CR-V |
| 重量 | 270g | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 改良されたPP素材グリップにより高い耐衝撃性を実現しました。 | |||
| ハンドルは耐火性と耐高温性を備えた特殊断熱材を採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,670 円(税抜)/ 10,637 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/30 01:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0214ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA530HW-150 150mm/18mm モンキーレンチ(絶縁グリップ) |
| EA530HW-200 200mm/24mm モンキーレンチ(絶縁グリップ) |
| EA530HW-250 250mm/30mm モンキーレンチ(絶縁グリップ) |
| EA530HW-300 300mm/36mm モンキーレンチ(絶縁グリップ) |
ウェブカタログ画像
拡大
