詳細表示

このページのURL:

品番 : EA530JB-14

品名 : 300mm/46mm ワイドモンキーレンチ(薄口)

仕様

メーカー トップ工業(TOP) 型番 HY-42
口幅 12~46mm 保証トルク 864.4N・m
呼び 300mm 全長 315mm
厚み 9.2mm 重さ 650g
材質 クロムバナジウム鋼
薄型・軽量モデル
アゴのでっぱり無いコンパクトなヘッド
口開きワイド、同サイズでワンクラス以上の使用範囲
先端部の厚みは薄く、本体の重量は軽量設計
裏表どちらでも同等な締付強度があります。
<注意>
・コンパクトさを追及しており、口開きが最後まで閉じません
・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください
・パイプ等を継ぎ足して使用しないでください
・ハンマー代わりに使用しないでください
・高所作業で使用するときは安全ひも等の落下防止策をしてください
・セーフティコードを併せてご使用頂ければ一層安心で便利です
・工具の使用目的以外には使用しないでください
・ビニールグリップは絶縁機能はございませんので、通電中の作業には絶対使用しないでください
追加説明
カタログ価格

5,130 (税抜)/ 5,643 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/24 21:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0489ページ
バリエーション一覧
EA530JB-11 150mm/26mm ワイドモンキーレンチ(薄口)
EA530JB-12 200mm/30mm ワイドモンキーレンチ(薄口)
EA530JB-13 250mm/36mm ワイドモンキーレンチ(薄口)
EA530JB-14 300mm/46mm ワイドモンキーレンチ(薄口)
ウェブカタログ画像
※画像はEA530JB-12です。
  • ※画像はEA530JB-12です。
  • 単位(mm)

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top