品番 : EA530JB-8
品名 : 200mm/24mm モンキーレンチ(ベンド/薄口)
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | HT-200B |
|---|---|---|---|
| 使用範囲 | 0~24mm | 最大トルク | 137.3N・m |
| 呼び寸法 | 200mm | 全長 | 216mm |
| 重量 | 235g | 材質 | クロムバナジウム |
| ガタなしバックラッシュレス構造のウォーム採用により口開き平行、サイズ合わせ不要、さらにワークを痛めません。 | |||
| スパナ感覚でお使い頂けます。 | |||
| 先端は、わずか3.7mmの薄型仕様 | |||
| 薄いボルト・ナットの着脱に最適 | |||
| 精密機械、電子部品、車両関連等幅広い分野でご使用いただけます。 | |||
| 看板の取り付け等2丁使いのナット締付作業に便利 | |||
| 先端角度20°ベントタイプ | |||
| 便利な目盛り付きですので、簡易的なノギスとして使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,350 円(税抜)/ 4,785 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 10:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0489ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA530JB-6 150mm/20mm モンキーレンチ(ベンド/薄口) |
| EA530JB-8 200mm/24mm モンキーレンチ(ベンド/薄口) |
ウェブカタログ画像
拡大
