品番 : EA530JD-11
品名 : 300mm/32mm モンキーレンチ(空調用)
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | HY-32L |
|---|---|---|---|
| 呼び | 300mm | 全長 | 300mm |
| 厚み | 12mm | 口幅 | 8~32mm |
| 重量 | 310g | 保証トルク | 305.1N・m |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 天カセの冷媒配管作業に便利 | |||
| 柄が長く狭く奥まった冷媒配管にらくらくアクセス | |||
| フレアナット2分~5分の二面幅に合わせた専用目盛付き 空調配管作業で必須の17~29mmに対応(17・22・24・26・27・29mmの目盛) |
|||
| ガタ無しウォーム搭載で一度決めた口開きは再調整不要 | |||
| ※この製品はコンパクトさを実現するために、口開きが最後まで閉じません。 ※ハンマ代わりの仕様、柄にパイプ等を差し込んでの使用はしないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,410 円(税抜)/ 8,151 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 12:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA530JD-11 300mm/32mm モンキーレンチ(空調用) |
| EA530JD-12 380mm/32mm モンキーレンチ(空調用) |
