詳細表示

このページのURL:

品番 : EA530SE-11

品名 : 150mm/24mm モンキーレンチ(広口/軽量/薄型)

仕様

メーカー スーパーツール 型番 MWM24
呼び 150mm 最大口幅 24mm
全長 150mm 厚み 10.7mm
重量 100g 材質 特殊合金鋼 (ニッケルクロムめっき仕上げ)
口開きワイドタイプ
軽量薄型で作業性抜群!
軽量タイプでありながら強度はJIS.H級をクリアしています。
追加説明
カタログ価格

1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/10 09:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0489ページ
バリエーション一覧
EA530SE-11 150mm/24mm モンキーレンチ(広口/軽量/薄型)
EA530SE-12 200mm/30mm モンキーレンチ(広口/軽量/薄型)
EA530SE-13 250mm/36mm モンキーレンチ(広口/軽量/薄型)
ウェブカタログ画像
※画像はEA530SE-12です
  • ※画像はEA530SE-12です

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top