品番 : EA530SE-31
品名 : 38mm/200mm モンキーレンチ(広口/軽量/クイック式)
早送りのクイックウォーム機構により素早いサイズ合わせが可能です。
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | MWS200 |
|---|---|---|---|
| 呼び | 200mm | 最大口幅 | 38mm |
| 全長 | 210mm | 厚み | 13.5mm |
| 重量 | 270g | 保証荷重 | 294.2Nm |
| 材質 | 特殊合金鋼 (ニッケルクロムめっき仕上げ) | ||
| 早送り・超ワイド口開き・薄型・軽量タイプ | |||
| 早送りのクイックウォーム機構により素早いサイズ合わせが可能! | |||
| ウォームは、プッシュバネ機構でガタなし | |||
| ハンドル部は、手に優しい設計 | |||
| 口幅目盛付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/05 13:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0489ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA530SE-31 38mm/200mm モンキーレンチ(広口/軽量/クイック式) |
| EA530SE-32 50mm/250mm モンキーレンチ(広口/軽量/クイック式) |
| EA530SE-33 60mm/300mm モンキーレンチ(広口/軽量/クイック式) |
