詳細表示

このページのURL:

品番 : EA530SE-52

品名 : 36mm/250mm モンキーレンチ(広口/ラチェット式)

仕様

メーカー スーパーツール 型番 MWRN36
呼び 250mm 最大口幅 36mm
全長 250mm 厚み 14mm
重量 330g 材質 特殊合金鋼 (ニッケルクロムめっき仕上げ)
口開き(ウォーム)緩み抑制機構付き
連続作業に便利なラチェット機構
ラチェット機構:ON・OFF切替レバー付き
薄型、軽量で作業性抜群!
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ
軽量タイプ、ラチェット式でありながら強度はJIS級です。
追加説明
カタログ価格

4,620 (税抜)/ 5,082 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/24 10:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0489ページ
バリエーション一覧
EA530SE-51 30mm/200mm モンキーレンチ(広口/ラチェット式)
EA530SE-52 36mm/250mm モンキーレンチ(広口/ラチェット式)
ウェブカタログ画像
※画像はEA530SE-51です
  • ※画像はEA530SE-51です

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top