詳細表示

このページのURL:

品番 : EA530WA-1

品名 : 200mm/16-68mm モーターレンチ(アルミ合金)

仕様

メーカー MCC(松阪鉄工所) 型番 TW-68
全長 200mm 112mm
厚み 18mm あご部厚み 10mm
開口サイズ 16~68mm 材質 アルミ合金
重量 230g
メッキ塗装された衛星配管(水栓・トラップ管・ロータンクなど)のナット、化粧ナット、継手などゴムパッキンのはいったナットの脱着に!
たて型、ショートハンドルのコンパクト設計、壁際など狭い所の締付作業が楽に行えます。
コンパクトな本体で軽くて丈夫
あごのところが深く細い先端部は狭い隙間でもしっかりくわえて確実な締付ができます。
軽量、アルミ合金製の本体は陶器や化粧ナットに傷がつきにくく重さはたったの230g
クイックウォーム開放機構で、あごの開閉がすばやくでき作業効率大幅アップ
可動あごにつけられた等間隔の小さなくぼみはナットのサイズに合わせの目安になります。
追加説明
カタログ価格

5,590 (税抜)/ 6,149 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/19 13:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0197ページ

代替品

EA530ZS-1
  • 品番

    EA530ZS-1

  • コメント

    全長:205mm、16-68mm

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top