品番 : EA530ZA-2
品名 : 16-68mm/200mm モーターレンチ
仕様
メーカー | ヒット商事(HIT) | 型番 | AOM68 |
---|---|---|---|
材質 | アルミ合金+樹脂カバー | 全長 | 200mm |
開口サイズ | 16~68mm | 重量 | 250g |
樹脂カバー付で傷つけを最小限に抑えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,480 円(税抜)/ 6,028 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/29 20:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0199ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA530ZA-12 : [EA530ZA-2用] 樹脂カバー(2個) |