品番 : EA530ZA-3
品名 : 16-93mm モーターレンチ(ワイド/たて型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ヒット商事(HIT) | 型番 | SOM93 |
|---|---|---|---|
| 開口サイズ | 16~93mm | 全長 | 250mm |
| 重量 | 820g | 材質 | 鉄 |
| 四角・六角・八角など、角型形状品や排水トラップ(最小4.5mm巾)の締付け・緩め作業に最適 | |||
| アルミ製の弱点を解消、高強度、高耐久性の鉄製 | |||
| 洗濯機パンやユニットバス用の排水トラップを内側から回す作業が可能。 | |||
| 吊り下げ穴は対辺10mmの六角形のデザイン | |||
| 本体許容トルク392N・m(37.8kgf・m)以内でご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 02:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0197ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

