品番 : EA531E-300
品名 : 2・3/4"/300mm ウォーターポンププライヤー
アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 88 01 300 |
|---|---|---|---|
| ハンドル | プラスチックコーティング | 仕上げ | 磨き |
| 全長 | 300mm | 重量 | 511g |
| 最大ナット | 60mm | 最大開口 | 2・3/4” |
| 調整段数 | 9 | 刃硬度 | 61HRC |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 | |||
| つかみ面は焼入れ処理され摩耗に強く(刃硬度約61HRC)、安定した強力なグリップを発揮 | |||
| ボックスジョイントデザイン:頑丈なダブルガイド | |||
| ガードは作業者の指を挟まないようになっています。 | |||
| 頑丈な構造で汚れにも強いため、屋外での作業に特に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,060 円(税抜)/ 7,766 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0199ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA531E-180 1・1/2"/180mm ウォーターポンププライヤー |
| EA531E-250 2” /250mm ウォーターポンププライヤー |
| EA531E-300 2・3/4"/300mm ウォーターポンププライヤー |
| EA531E-400 3・3/4"/400mm ウォーターポンププライヤー |
ウェブカタログ画像
拡大
