品番 : EA531EA-6
品名 : 3本組 プライヤーセット
アゴ調整のスムーズなウォーターポンププライヤーと、手の負担の軽いコンフォートハンドル仕様のペンチ・ニッパーのセットです
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 00 20 09 V01 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | ・250mmウォーターポンププライヤー(コブラ) ・180mm電工ペンチ ・160mm電工ニッパー |
ウォーターポンププライヤー(コブラ) | ・最大開口…2” ・最大ナット…46mm ・全長…250mm ・調整段数…25 |
| 電工ペンチ | ・切断能力… 銅線(多芯):φ12.0mm 中硬線:φ3.4mm 硬線:φ2.2mm ・全長…180mm |
電工ニッパー | ・切断能力… 軟線:4.0mm 中硬線:3.0mm 硬線:2.0mm ・全長…160mm |
| 重量 | 955g | ||
| トレイ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/16 09:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0208ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA531EG-250 : 2”/250mm ウォーターポンププライヤー |
| セット商品 | EA534KC-12A : 180mm 電工ペンチ(グリップ付) |
| セット商品 | EA536KA-160 : 160mm 電工ニッパー(グリップ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
