品番 : EA536KA-160
品名 : 160mm 電工ニッパー(グリップ付)
長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 7002160 |
---|---|---|---|
ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 磨き |
刃硬度 | HRC62 | 全長(mm) | 160 |
切断能力(mm) | 軟線:4.0、中硬線:3.0、硬線:2.0 | ||
多目的に使用できます。 | |||
高品質工具鋼で長寿命です。 | |||
デュアルカラーハンドル(樹脂製)普通のプラスチックハンドルよりも握り面積が2倍でグリップ感が良好。 | |||
バナジウム鋼(オイル焼入れ) |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
4,870 円(税抜)/ 5,357 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/05/10 17:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0257ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)