詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536KA-125

品名 : 125mm 電工ニッパー(グリップ付)

長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 7002125
ハンドル コンフォート 仕上げ 磨き
刃硬度 HRC62 全長(mm) 125
切断能力(mm) 軟線:3.0、中硬線:2.3、硬線:1.5
多目的に使用できます。
高品質工具鋼で長寿命です。
デュアルカラーハンドル(樹脂製)普通のプラスチックハンドルよりも握り面積が2倍でグリップ感が良好。
バナジウム鋼(オイル焼入れ)
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,640 (税抜)/ 5,104 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/05/10 15:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0257ページ

代替品

EA536KA-125A
  • 品番

    EA536KA-125A

  • コメント

    変更点:グリップデザイン

バリエーション一覧
EA536KA-125 125mm 電工ニッパー(グリップ付)
EA536KA-125A 125mm 電工ニッパー(グリップ付)
EA536KA-140 140mm 電工ニッパー(グリップ付)
EA536KA-160 160mm 電工ニッパー(グリップ付)
EA536KA-180 180mm 電工ニッパー(グリップ付)
EA536KA-180A 180mm 電工ニッパー(グリップ付)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は斜めの刃です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top