品番 : EA531EE-10
品名 : 1・5/16"/250mm ウォーターポンププライヤー
パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 89 03 250 |
|---|---|---|---|
| ハンドル | プラスチックコーティング | 仕上げ | クロムメッキ |
| パイプ径 | 1・5/16”(34mm) | 最大ナット | 36mm |
| 全長 | 250mm | 重量 | 325g |
| 材質 | クロムバナジウム電炉鋼 | ヘッド厚 | 7.5mm |
| ノド | 31mm | ||
| ジョイントの滑りがありません | |||
| ネジおよびナットにぴったりと適合するアゴ形状 | |||
| ジョイントの構造によってネジに負荷をかけないため、ネジが磨耗しません | |||
| 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます | |||
| 掴み面には特殊焼き入れされた刃がつけられています | |||
| 刃の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高ので、確実に掴むことができます | |||
| フライス加工された回転盤により、5つの箇所に軽くスムーズにかみ合います | |||
| パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,860 円(税抜)/ 6,446 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0199ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

