詳細表示

このページのURL:

品番 : EA531EG-125

品名 : 1”/125mm ウォーターポンププライヤー

コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 87 01 125
ハンドル プラスチックコーティング 仕上げ 磨き
最大開口 1”
30mm
最大ナット 27mm
全長 125mm 重量 85g
材質 クロームバナジウム電気鋼 調整段数 13
刃硬度 HRC61
上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
アゴの開きは片手で調節が可能です。
少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状
てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
ボックスジョイント構造
ダブルガイドにより非常に安定しています。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
追加説明
カタログ価格

5,430 円(税抜)/ 5,973 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/09 07:06現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0198ページ
バリエーション一覧
EA531EG-125 1”/125mm ウォーターポンププライヤー
EA531EG-150 1・3/8"/150mm ウォーターポンププライヤー
EA531EG-180 1・1/2"/180mm ウォーターポンププライヤー
EA531EG-250 2”/250mm ウォーターポンププライヤー
EA531EG-300 2・3/4"/300mm ウォーターポンププライヤー
EA531EG-400 3・1/2"/400mm ウォーターポンププライヤー
EA531EG-560 4・1/2"/560mm ウォーターポンププライヤー
ウェブカタログ画像
  • 上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top