品番 : EA531EG-180SA
品名 : 1・1/4"/180mm ウォーターポンププライヤー(スリムタイプ)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 87 51 180 |
|---|---|---|---|
| ナット掴み能力 | 32mm(1-1/4”) | パイプ掴み能力 | 32mm |
| 最大開口 | 37mm | 調整段数 | 18 |
| 全長 | 180mm | 重量 | 176g |
| 仕上げ | 磨き | ハンドル | プラスチックコーティング |
| ヘッド部とジョイント部が大変スリムで狭い場所での作業に最適 | |||
| 口先が長いため、フラットな対象物も安定して掴めます。 | |||
| プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 | |||
| 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 | |||
| 上アゴに縦溝があるので、正面からネジ・ボルト・ワイヤーロープなどを掴めます。 | |||
| 先端近い部分に十字溝があり、サイドから釘などの細長い丸材を掴めます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA531EG-180SA 1・1/4"/180mm ウォーターポンププライヤー(スリムタイプ) |
| EA531EG-250SA 1・1/2"/250mm ウォーターポンププライヤー(スリムタイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大
