品番 : EA531EG-32
品名 : 50mm/250mm ウォーターポンププライヤー
ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 87 02 250 T |
|---|---|---|---|
| パイプ径 | 2”(50mm) | ナット対辺 | 46mm |
| 全長 | 250mm | 重量 | 370g |
| 調整段数 | 25 | 材質 | クロームバナジウム電気鋼 |
| 仕上げ | 磨き | 刃硬度 | 約61HRC |
| ハンドル | コンフォート | ||
| 高所作業時の工具落下防止に | |||
| グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様 | |||
| スプリング付ボタンにより調整が楽にできます。 | |||
| アゴの開きは片手で調節が可能です。 | |||
| ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント) | |||
| てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 | |||
| 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 | |||
| コンフォートハンドルは、一般的なプラスチックコーティングハンドルに比べ接触面積が2倍以上となっている為、作業時に加わる力は広面積に伝達され、手への負担が軽減されます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,770 円(税抜)/ 9,647 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/09 07:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0198ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA531EG-32 50mm/250mm ウォーターポンププライヤー |
| EA531EG-33 70mm/300mm ウォーターポンププライヤー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA531ER-1 : リペアキット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
