品番 : EA531EK-12
品名 : 2・3/4"/300mm ウォーターポンププライヤー(絶縁)
アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 88 07 300 |
|---|---|---|---|
| 最大ナット | 60mm | 最大開口 | 2・3/4”(70mm) |
| 全長 | 300mm | 調節段数 | 9 |
| ハンドル | ディップコーティング(1000V絶縁) | 刃硬度 | HRC61 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼(クロムメッキ仕上げ) | ||
| パイプやナットにセルフロックし、ワークの上でスリップしません。 | |||
| ボックスジョイントデザインは頑丈なダブルガイド | |||
| 便利なレバーの動きは、最適な状態で力を伝えます。 | |||
| 少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 | |||
| ガードは作業者の指を挟まないようになっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/16 03:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0211ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

