詳細表示

このページのURL:

品番 : EA531EL-250

品名 : 2" /250mm ウォーターポンププライヤー(絶縁)

コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 87 26 250
最大ナット 46mm 最大開口 2”(50mm)
全長 250mm 重量 340g
掴み部厚み 約8mm 調節段数 24
ハンドル コンフォート(1000V絶縁) 刃硬度 HRC61
材質 クロムバナジウム鋼(クロムメッキ仕上げ)
ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、狭い場所でも使いやすい。
ボックスジョイント構造でダブルガイドにより非常に安定しています。
掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。
耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

10,600 (税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/01 19:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0211ページ
バリエーション一覧
EA531EL-250 2" /250mm ウォーターポンププライヤー(絶縁)
EA531EL-251 2"/250mm ウォーターポンププライヤー(絶縁/落下防止)
ウェブカタログ画像
  • 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
  • アゴ調整はハンドルをスライドさせるだけでできます。
  • コンフォート絶縁ハンドル

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top