詳細表示

このページのURL:

品番 : EA531EL-251

品名 : 2"/250mm ウォーターポンププライヤー(絶縁/落下防止)

コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 87 26 250 T
最大ナット 46mm 最大開口 2”(50mm)
全長 250mm 重量 400g
掴み部厚み 約8mm 調節段数 24
ハンドル コンフォート(1000V絶縁) 刃硬度 HRC61
材質 クロムバナジウム鋼(クロムメッキ仕上げ)
ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。
パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。
様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。
ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。
掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。
鍛造により大変頑丈です。
ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

12,300 (税抜)/ 13,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/01 19:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0211ページ
バリエーション一覧
EA531EL-250 2" /250mm ウォーターポンププライヤー(絶縁)
EA531EL-251 2"/250mm ウォーターポンププライヤー(絶縁/落下防止)
ウェブカタログ画像
  • 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top