詳細表示

このページのURL:

品番 : EA531HD-1

品名 : 47mm/250mm ウォーターポンププライヤ(ドライバー付/ソフト

仕様

メーカー IPS PLIERS(IPS) 型番 WH-250D
全長 250mm 最大開口 47mm
くわえ部材質 ジュラコン(R)
柄部が(-)ドライバー形状になっています。
追加説明 ジュラコン(R)はポリプラスチック株式会社の日本その他の国の登録商標です。
カタログ価格

2,030 (税抜)/ 2,233 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2025/11/04 15:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0199ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top