品番 : EA531HD-10A
品名 : ソフトカバー(EA531HD用・2組)
仕様
| メーカー | IPS PLIERS(IPS) | 型番 | №248 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ジュラコン(R) (耐熱温度:105℃まで) |
入数 | ソフトカバー2組(4個) 取付ビス1組(2個) |
| EA531HD-1、2A、-2B、-3用ソフトカバー | |||
| 追加説明 |
ジュラコン(R)はポリプラスチック株式会社の日本その他の国の登録商標です。 |
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/08 21:41現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0197ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA531HD-1 : 47mm/250mm ウォーターポンププライヤ(ドライバー付/ソフト |
| 本体 | EA531HD-2B : 47mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ソフトタッチ) |
ウェブカタログ画像
拡大
