品番 : EA531K-100
品名 : 21mm/100mm プライヤーレンチ
プッシュボタンが無いスリムなボディ
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 86 04 100 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 化粧ナット、水道のカラン回しに | 最大開口 | 21mm 3/4” |
| 全長 | 100mm | 重量 | 70g |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ハンドル | エンボス加工 |
| 仕上げ | クロムメッキ | 調整段数 | 10 |
| つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 フラットなので、対象物に傷をつけません。 |
|||
| スライドによる片手調整 | |||
| 指の挟み込みを防止するデザイン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/09 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0200ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

