品番 : EA531KC
品名 : 19-63mm/250mm ソフトジョープライヤー
樹脂製のカバーで対象物の表面を傷つけずに作業ができます
仕様
| 全長 | 250mm | 能力 | φ19~63mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 373g | ||
| ハイカーボンスチール製 | |||
| 4ポジションピボット | |||
| 樹脂製のカバーは対象物の表面を傷つけたくない時に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 14:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0195ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA531KC-1 : [EA531KC用] ジョーインサート(1組) |

