詳細表示

このページのURL:

品番 : EA531SV-300

品名 : 300mm パワーグリッププライヤーレンチ

口先が平行に稼動するパワーグリップ機構

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 6573 5 300
最大開口 60mm 全長 300mm
重量 661g
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。
ボックスジョイント構造により、横ブレを防止します。
口先が平行に稼動するパワーグリップレンチ
てこの原理により口先には強い力がかけれらる
シートメタルの曲げ作業にも最適
追加説明
カタログ価格

23,100 円(税抜)/ 25,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 12:57現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0200ページ
バリエーション一覧
EA531SV-190 36mm/192mm パワーグリッププライヤーレンチ
EA531SV-300 300mm パワーグリッププライヤーレンチ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top