品番 : EA531TH-200
品名 : 51mm/205mm ウォーターポンププライヤー
仕様
| 最大開口 | 約51mm | 全長 | 205mm |
|---|---|---|---|
| ハンドル長 | 117mm | ハンドル幅 | 51mm |
| ハンドル厚さ | 14mm | 調整(段階) | 15 |
| 重量 | 454g | 材質 | 本体:スチール グリップ:ビニール製 |
| 丸・平・角・六角など、あらゆる形状を確実に掴みます。 | |||
| ボタンを押すだけで、アゴの幅をすばやく簡単に調整可能。 | |||
| 二重ビニールコーティングにより、握りやすさと滑り止め効果を実現。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA531TH-200 51mm/205mm ウォーターポンププライヤー |
| EA531TH-250 51mm/255mm ウォーターポンププライヤー |
| EA531TH-300 57mm/311mm ウォーターポンププライヤー |
ウェブカタログ画像
拡大
