品番 : EA532AC-21B
品名 : 174mm フラットノーズプライヤー(ソフトタッチ)
仕様
| メーカー | IPS PLIERS(IPS) | 型番 | SH-165S |
|---|---|---|---|
| 全長 | 174mm | 先端幅×刃長 | 4×30mm |
| 材質 | 本体:クロムバナジウム鋼 柄:ビニール くわえ部:ナイロン |
||
| ソフトタッチカバーを装着した状態で使用します。 | |||
| 口開き2段階調節 | |||
| バネ付で連続作業が楽に行えます。 | |||
| スペアカバー1組付(プラスドライバーで取付) | |||
| ばね付マークのあるプライヤー・ペンチ・ニッパー等は、ばねの作用で先端が開き、握力の負荷を軽減するため、連続作業が快適に行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
代替品
![]() |
|

