品番 : EA532AC-26
品名 : 135mm フラットノーズプライヤー(ソフトタッチ)
仕様
メーカー | IPS PLIERS(IPS) | 型番 | SHP-135 |
---|---|---|---|
材質 | 本体:クロムバナジウム くわえ部:ジュラコン(R) |
全長(mm) | 135 |
先端幅(mm) | 樹脂(先細):2.1 樹脂(平型):10.0 本体:2.0 |
刃長(mm) | 26.5 |
付属品 | 細かな作業に最適な「先細樹脂」2組(1組は本体に付属) 幅広い面で挟める「平型樹脂」2組付 | ||
細かな作業に対応した「先細樹脂」としっかりホールドできる「幅広樹脂」の2WAY仕様 |
追加説明 |
ジュラコン(R)はポリプラスチック株式会社の日本その他の国の登録商標です。 |
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/10 12:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0270ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA532AC-26 135mm フラットノーズプライヤー(ソフトタッチ) |
EA532AC-27 [EA532AC-26用] 樹脂カバー(各1組) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)