品番 : EA532AF-200
品名 : 13mm/200mm コンビネーションプライヤー(チタン合金製)
軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています
仕様
| 呼び全長 | 200mm | 最大開口 | 13mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | チタン合金(Ti-6.5Al-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si) | 重量 | 180g |
| 硬度 | HRC33-43 | 引張強度 | 850MPa |
| 伸び率 | 10% | チタン合金密度 | 4.5g/cm3 |
| 全体に熱処理を施しているので、強力で耐久性に優れています。 | |||
| 人間工学に基づいたデザインで握りやすく、滑りにくく、長時間の使用に適しています。 | |||
| スリップジョイント付きの鋸歯(ギザギザ)加工、高硬度で優れたクランプ力を持っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
65,700 円(税抜)/ 72,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0365ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA532AF-150 8mm/150mm コンビネーションプライヤー(チタン合金製) |
| EA532AF-200 13mm/200mm コンビネーションプライヤー(チタン合金製) |
| EA532AF-250 16mm/250mm コンビネーションプライヤー(チタン合金製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
