詳細表示

このページのURL:

品番 : EA532D-175

品名 : M2-M6/175mm ねじプライヤー

くい付きやすいギザ構造で、サビついた小ネジやつぶれた小ネジ、特殊な小ネジも回せます

仕様

メーカー ESCOオリジナル 適応ねじサイズ M2~M6
全長 175mm ヘッド幅 17mm
本体厚み 9mm のど深さ 27mm
硬度 48~51 材質 クロームバナジウム鋼製
重量 160g
車やバイクのメンテナンス作業、レストア作業に便利なお助け工具です。
樹脂グリップ
追加説明
カタログ価格

1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 79

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0268ページ

代替品

EA532DC-150
ウェブカタログ画像
  • 先端のギザ構造で小ネジの頭をしっかりつかみます

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top