詳細表示

このページのURL:

品番 : EA532DF-190

品名 : 193mm [ラジオペンチ型]ネジザウルス

仕様

メーカー エンジニア 型番 PZ-60
商品名 ネジザウルスZ 用途 潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
ペンタローブやヘクスローブなど、特殊ネジの取り付け、取り外しに。
狭く奥まった場所での作業に。
適応ねじ頭サイズ 先端部:φ2~5.5mm 切断能力 軟鉄線:φ2.6mm
銅線(単線):φ3.2mm
全長 193mm 先端幅 19.5mm
先端長さ 56mm 刃長 12mm
グリップ幅 57mm 重量 180g
材質 本体:高炭素鋼
グリップ:エラストマー
狭く奥まった場所のネジを掴んで回せるラジオペンチ型のネジザウルス。
「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現
潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
先端のヨコ溝は噛み合うように配置されており、極薄板も確実に掴めます。
刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。
グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。
手によくフィットするデザイングリップ。
軽量でねじれに強いT型グリップを採用。
※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
追加説明
カタログ価格

3,460 (税抜)/ 3,806 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2025/10/31 22:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0270ページ

代替品

EA532DF-190A
  • 品番

    EA532DF-190A

  • コメント

    変更点:多種な溝追加、グリップ

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top