詳細表示

このページのURL:

品番 : EA532KA-150

品名 : 30mm/163mm コンビネーションプライヤー

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 PJ-150
最大開口 30mm
先端部は三段形状で細いものから太いものまで掴みやすい形状になっています。
全長 163mm 切断能力(鉄線) φ2.0mm
追加説明
カタログ価格

1,770 (税抜)/ 1,947 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/08/24 23:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0270ページ
バリエーション一覧
EA532KA-150 30mm/163mm コンビネーションプライヤー
EA532KA-200 30mm/200mm コンビネーションプライヤー
メイン画像
写真はEA532KA-200です
  • 写真はEA532KA-200です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top