品番 : EA532SE
品名 : 200mm 薄口プライヤー(20゚ベント)
先端厚3.5mmの薄口モデルで、狭所での作業に最適です
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 84 21 200 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | 口の厚み | 3.5mm |
| 口の長さ | 45mm | ハンドル | プラスチックコーティング |
| 仕上げ | 磨き | 型状 | ベントタイプ(20°) |
| 重量 | 182g | 材質 | 特殊工具鋼 |
| サイクルプライヤー | |||
| 簡単片手操作 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,880 円(税抜)/ 6,468 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/16 03:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0269ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA532SE 200mm 薄口プライヤー(20゚ベント) |
| EA532SS 200mm 薄口プライヤー(ストレート) |
ウェブカタログ画像
拡大
