品番 : EA532XA-26
品名 : 16mm/180mm ホグリングプライヤー(マガジン付)
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 040155 |
|---|---|---|---|
| ワイヤーカッター付(3mmまで) | |||
| 適応リング | EA952BR-1~-3 | ||
| ★簡単着脱、芯を50個まで収納できるリングマガジン付 | |||
| 全長 | 180mm | 重量 | 340g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,990 円(税抜)/ 8,789 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/21 08:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2530ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA952BR-1 : 1.3x16mm ホグリング(ガルバ鋼/1250個) |
| オプション | EA952BR-2 : 1.3x16mm ホグリング(グリーンガルバ鋼/1250個) |
| オプション | EA952BR-3 : 1.3x16mm ホグリング(ステンレス/1250個) |
| オプション | EA532XA-100 : [EA532XA用] コイルスプリング |
ウェブカタログ画像
拡大
