詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952BR-3

品名 : 1.3x16mm ホグリング(ステンレス/1250個)

金網やフェンスの取り付け、補修に!

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 044300
内径 7.5mm 材質 ステンレス
(AISI316(SUS316))
入数 1250個 線径×全幅 φ1.3×16mm
かしめ内寸 6mm
追加説明
カタログ価格

4,930 円(税抜)/ 5,423 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/11/12 02:20現在)

商品入数 1250 販売単位 pk
カタログページ 2530ページ
バリエーション一覧
EA952BR-1 1.3x16mm ホグリング(ガルバ鋼/1250個)
EA952BR-2 1.3x16mm ホグリング(グリーンガルバ鋼/1250個)
EA952BR-3 1.3x16mm ホグリング(ステンレス/1250個)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top