品番 : EA533AH-4
品名 : 0- 41mm/100mm ロッキングCクランプ
仕様
| 材質 | スチール | 全長 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 口の開き | 0~41mm | 口の深さ | 32mm |
| 口幅 | 47mm | 重量 | 140g |
| スイベルパッドサイズ | 17×18mm | ||
| スイベルパット付 | |||
| 解除レバーを下に押し下げると、顎部分が開きます。 | |||
| グリップ力を調整する時はノブを回して調整してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/11/24 00:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0094ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA533AH-4 0- 41mm/100mm ロッキングCクランプ |
| EA533AH-6 0- 54mm/150mm ロッキングCクランプ |
| EA533AH-11 0- 98mm/275mm ロッキングCクランプ |

