品番 : EA533AH-9
品名 : 0-112mm/225mm ロッキングCクランプ
仕様
| 材質 | スチール | 全長 | 225mm |
|---|---|---|---|
| 口の開き | 0~112mm | 口の深さ | 121mm |
| 口幅 | 90mm | 重量 | 400g |
| 解除レバーを下に押し下げると、顎部分が開きます。 | |||
| グリップ力を調整する時はノブを回して調整してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,440 円(税抜)/ 4,884 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/10/31 13:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0094ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA533AH-9 0-112mm/225mm ロッキングCクランプ |
| EA533AH-18 0-200mm/455mm ロッキングCクランプ |
| EA533AH-24 0-254mm/600mm ロッキングCクランプ |
