品番 : EA533CB-5
品名 : 0- 15mm/205mm アキシャルクランプ
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 92207 |
---|---|---|---|
材質 | スチール | 全長 | 205mm |
口の開き | 0~15mm | 口幅 | 18mm |
口奥行 | 7mm | エッジ許容 | 14mm |
重量 | 425g | 用途 | フラットなパネルと返し(縁)のあるパネルを重ねて保持します。 |
洗練された形式で、手ごろな工具を作るために設計されました。 | |||
狭い場所でも入る小さいサイズです。 | |||
ジョーの直接的な動きで、適切な位置で部品を強力に締め付けます。 | |||
プッシュボタンで簡単に取外せます。 | |||
組立るためにボディ部品に仮付けする必要がありません | |||
隙間を調節し、位置決めを修正する締め付け圧力は、よい品質の熔接に役立ち、組立や修理の時間を節約します。 | |||
さまざまな形のジョーは、曲ったり、尖った加工品の作業を容易にします。 | |||
フラットなパネルと返し(縁)のあるパネルを重ねて保持します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,580 円(税抜)/ 6,138 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/30 02:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0096ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA533CB-1 0- 15mm/210mm アキシャルクランプ |
EA533CB-2 0- 15mm/230mm アキシャルクランプ |
EA533CB-3 0- 10mm/195mm アキシャルクランプ |
EA533CB-4 0- 18mm/205mm アキシャルクランプ |
EA533CB-5 0- 15mm/205mm アキシャルクランプ |