品番 : EA533FK-11
品名 : 0-40mm/280mm 溶接用ロッキングプライヤー
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 42 34 280 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:特殊鋼(ニッケルプレート) アゴ:クロムバナジウム鋼(落し鋳造) |
クランプ能力 | 4角:0~90mm |
| 口の開き | 0~40mm | 口の深さ | 65~70mm |
| 全長 | 280mm | 重量 | 692g |
| 使用方法 | ①握り込んでロック、リリースレバーを上げて解除します。 ②調整ネジでくわえる力を調整します。 |
||
| 片手操作ができます。 | |||
| 様々な形状の材料を掴み、保持します。 | |||
| 調整ネジ、リリースレバー付 | |||
| 頑丈モデル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,480 円(税抜)/ 8,228 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/25 06:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0094ページ | ||||
代替品
![]() |
|

