詳細表示

このページのURL:

品番 : EA533SB-1

品名 : 25mm/175mm ロッキングプライヤー

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 6563 2 175
全長 175mm 開口幅 0~25mm
最大開口 25mm 重量 320g
ハンドル仕上げ クロームメッキ
クイックリリースレバー付
上アゴはストレート、下アゴはラウンド形状
アゴは鍛造で大変頑丈
追加説明
カタログ価格

3,960 円(税抜)/ 4,356 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:19現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0270ページ

代替品

EA533SB-12
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top