品番 : EA533SB-12
品名 : 30mm/175mm ロッキングプライヤー
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6564 2 175 |
|---|---|---|---|
| 口の開き | 0~30mm | 全長 | 175mm |
| 材質 | クロームメッキ | 重量 | 323g |
| クイックリリースレバー付 | |||
| アゴの根元にカッター付 | |||
| アゴは鍛造で大変頑丈です。 | |||
| 【サイズ(画像参照)】 S:30㎜ L:175㎜ |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,490 円(税抜)/ 7,139 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 12:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0270ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA533SB-11 14mm/145mm ロッキングプライヤー |
| EA533SB-12 30mm/175mm ロッキングプライヤー |
| EA533SB-13 40mm/250mm ロッキングプライヤー |
| EA533SB-14 65mm/300mm ロッキングプライヤー |
ウェブカタログ画像
拡大
