詳細表示

このページのURL:

品番 : EA533SB-14

品名 : 65mm/300mm ロッキングプライヤー

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 6564 2 300
全長 300mm 口の開き 0~65mm
材質 クロームメッキ 重量 977g
サイズ 最大口幅(S;mm):65
全長(L;mm):300
アゴは鍛造で大変頑丈
クイックリリースレバー付
アゴの根元にカッター付
追加説明
カタログ価格

14,900 (税抜)/ 16,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/30 06:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0270ページ
バリエーション一覧
EA533SB-11 14mm/145mm ロッキングプライヤー
EA533SB-12 30mm/175mm ロッキングプライヤー
EA533SB-13 40mm/250mm ロッキングプライヤー
EA533SB-14 65mm/300mm ロッキングプライヤー
ウェブカタログ画像
※画像は、EA533SB-13です。
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は、EA533SB-13です。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • メッキの種類
  • ※画像はEA533SB-12です

資料

外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top