品番 : EA533SB-11
品名 : 14mm/145mm ロッキングプライヤー
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6564 2 145 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 145mm | 口の開き | 0~14mm |
| 材質 | クロームメッキ | 重量 | 175g |
| サイズ | 最大口幅(S;mm):14 全長(L;mm):145 |
||
| アゴは鍛造で大変頑丈 | |||
| クイックリリースレバー付 | |||
| アゴの根元にカッター付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,100 円(税抜)/ 6,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/17 23:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0270ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA533SB-11 14mm/145mm ロッキングプライヤー |
| EA533SB-12 30mm/175mm ロッキングプライヤー |
| EA533SB-13 40mm/250mm ロッキングプライヤー |
| EA533SB-14 65mm/300mm ロッキングプライヤー |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。