詳細表示

このページのURL:

品番 : EA534BF-200

品名 : 200mm ペンチ(チタン合金製)

軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています

仕様

切断能力 軟鉄線:φ1.6mm
銅線:φ1.8mm
呼び全長 200mm
材質 チタン合金(Ti-6.5Al-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si) 重量 290g
硬度 HRC33-43 引張強度 850MPa
伸び率 10% チタン合金密度 4.5g/cm3
切断刃あり
全体に熱処理を施しているので、強力で耐久性に優れています。
人間工学に基づいたデザインで握りやすく、滑りにくく、長時間の使用に適しています。
刃部は高周波熱処理を施し鋭い切れ味を実現
追加説明
カタログ価格

77,000 円(税抜)/ 84,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 18:29現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0365ページ
バリエーション一覧
EA534BF-150 150mm ペンチ(チタン合金製)
EA534BF-200 200mm ペンチ(チタン合金製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top